NACHI(不二越)
エンドミル コートHS 多刃 SL4GE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
21
10
20
30
40
シャンク径(Φmm)
20
10
20
25
32
刃長(mm)
75
45
75
90
125
全長(mm)
140
95
140
160
210
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00831057
品番
SL4GE21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
刃径(Φmm)
21
刃長(mm)
75
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
20
材質
HSSCO
刃数
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00831057
SL4GE21
06660927
SL4GE 21.0
Gロングエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)
1本
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました