NACHI(不二越)
エンドミル コートHS 多刃 SL4SGE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
6
10
20
30
シャンク径(Φmm)
8
12
20
25
刃長(mm)
25
45
75
90
全長(mm)
75
110
155
180
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00831565
品番
SL4SGE6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
全長(mm)
75
刃数
4
刃径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
8
刃長(mm)
25
材質
FAX
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00831565
SL4SGE6
06756531
SL4SGE 6.0
SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃
NACHI(不二越)
1本
¥
5,398
税込
¥
5,938
注文コードが変更になりました