協和精工
エンドミル 焼結 2刃 BRE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
2
注文コード
00832545
品番
BRE-220030S
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途
焼き入れ鋼の加工
全長(mm)
50
刃数
2
刃径(Φmm)
2
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
1.5
材質
CBN
首径(mm)
1.95
有効長(mm)
6
コーナーR(mm)
0.3