協和精工
エンドミル 焼結 2刃 BVEF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
先端径(Φmm)
0.1
0.05
0.1
刃長(mm)
0.95
3.64
3.54
2.68
2.61
1.69
1.65
0.975
0.95
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00833315
品番
BVEF-2090010
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。V溝、文字彫加工に最適。
用途
焼き入れ鋼の加工
全長(mm)
50
刃数
2
刃径(Φmm)
2
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
0.95
材質
CBN
首径(mm)
2
有効長(mm)
4
先端径(Φmm)
0.1
片角(°)
45
両角(°)
90
角度小数
90