協和精工
エンドミル 焼結 2刃 DSE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
0.2
0.2
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
シャンク径(Φmm)
4
4
6
刃長(mm)
0.2
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.5
2
2.5
3
有効長(mm)
0.6
0.6
0.6
0.9
1.2
1.5
1.8
2.1
2.4
2.7
3
3.3
3.6
3.9
4.2
4.5
4.8
5.1
5.4
5.7
6
6.3
6.6
6.9
7.2
7.5
7.8
8.1
8.4
8.7
9
10.5
12
13.5
15
16.5
18
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00833333
品番
DSE-2020
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
用途
アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
全長(mm)
50
刃数
2
刃径(Φmm)
0.2
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
0.2
材質
DIA
有効長(mm)
0.6