三木プーリ
ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(モータ側)AK-MA AK-124-MA-14N
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00834499
品番
AK-124-MA-14N
参考基準価格(税別)
¥52,400
販売価格(税込)
¥54,802
販売価格(税別)
¥
49,820
バスケットに入れる
その他
【キー溝】新規格モータ対応
質量(kg)
2.4
サイズ
124
タイプ
モータ側変速機
対応機種
PSD・PDC・PDG用
穴径(mm)
14