三木プーリ
変速ベルト 1422V266S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00834700
品番
1422V266S
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥12,759
販売価格(税別)
¥
11,599
バスケットに入れる
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)
22
外周長(mm)
680
ベルト
1422V
寸法b(mm)
8
ピッチ周長さ(mm)
663
角度θ(°)
22