曜日別特売
1422V300S 変速ベルト 1422V300S 三木プーリ 00834727

1422V300S 変速ベルト 1422V300S 三木プーリ 00834727
1422V300S 変速ベルト 1422V300S 三木プーリ 00834727

変速ベルト 1422V300S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード00834727品番1422V300S
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥13,596
販売価格(税別)
12,360

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。

寸法a(mm)22外周長(mm)780ベルト1422V寸法b(mm)8ピッチ周長さ(mm)764角度θ(°)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする