三木プーリ
変速ベルト 2322V521
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00835199
品番
2322V521
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥33,048
販売価格(税別)
¥
30,044
バスケットに入れる
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)
36.5
外周長(mm)
1341
ベルト
2322V
寸法b(mm)
12
ピッチ周長さ(mm)
1316
角度θ(°)
22