4430V510S 変速ベルト 4430V510S 三木プーリ 00835445

4430V510S 変速ベルト 4430V510S 三木プーリ 00835445
4430V510S 変速ベルト 4430V510S 三木プーリ 00835445

変速ベルト 4430V510S

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個注文コード00835445品番4430V510S
参考基準価格(税別)¥66,800販売価格(税込)¥69,862
販売価格(税別)
63,511

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。

寸法a(mm)70外周長(mm)1321ベルト4430V寸法b(mm)17ピッチ周長さ(mm)1283角度θ(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする