三木プーリ
変速ベルト 4430V610
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00835488
品番
4430V610
参考基準価格(税別)
¥85,100
販売価格(税込)
¥89,001
販売価格(税別)
¥
80,910
バスケットに入れる
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)
70
外周長(mm)
1575
ベルト
4430V
寸法b(mm)
17
ピッチ周長さ(mm)
1537
角度θ(°)
30