曜日別特売
PF-216-28N ベルト式無段変速機 PF-□ PF-216-28N 三木プーリ 00835741

ベルト式無段変速機 PF-□ PF-216-28N

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個注文コード00835741品番PF-216-28N
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥133,868
販売価格(税別)
121,698

・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。

質量(kg)10変速比1:2.4全幅(mm)203ベルト2322Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5/2.2伝達容量(kW)【中速】3.8【低速】1.1【高速】5.2軸穴径(Φmm)216
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする