三木プーリ
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-98-MA-14
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00836346
品番
AP-98-MA-14
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥41,206
販売価格(税別)
¥
37,460
バスケットに入れる
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)
1.9
変速比
1:2/1:1.9
全幅(mm)
166
ベルト
A
変速機
【従動側】P-98/P-124
モーター極数(P)
4
モーター容量(kW)
0.4
寸法P.D.(mm)
62
プーリ外径(mm)
98
軸穴径(Φmm)
14