協和精工
エンドミル 焼結 ボールE BBEF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
1.5
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.2
1.8
1.4
1.5
1.6
2
3
刃数
2
1
2
刃長(mm)
1.5
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.2
1.5
1.4
2
有効長(mm)
4.5
0.6
1.2
0.9
1.8
2.4
1.5
3
3.6
4.8
6
7.2
10.8
4.2
8.4
4.5
9
9.6
5.4
12
18
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00837594
品番
BBEF-2075045
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途
焼き入れ鋼の加工
刃径(Φmm)
1.5
シャンク径(Φmm)
4
材質
CBN
刃長(mm)
1.5
有効長(mm)
4.5
刃数
2
全長(mm)
50
R
0.75
首径(mm)
1.45