BBEF-2100120 エンドミル 焼結 ボールE BBEF 協和精工 00837655

エンドミル 焼結 ボールE BBEF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)2
刃数2
刃長(mm)1.5
有効長(mm)12
内容量1本注文コード00837655品番BBEF-2100120
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。

用途
焼き入れ鋼の加工
刃径(Φmm)2シャンク径(Φmm)4材質CBN刃長(mm)1.5有効長(mm)12刃数2全長(mm)50R1首径(mm)1.95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする