協和精工
エンドミル 焼結 ボールE DBE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
1.4
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.5
16
18
2
3
シャンク径(Φmm)
4
4
6
刃長(mm)
1.4
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.5
2
有効長(mm)
4.2
0.6
0.9
1.2
1.5
1.8
2.4
3
3.6
4.2
4.5
4.8
5.4
6
9
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00837978
品番
DBE-2070
参考基準価格(税別)
¥97,300
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
用途
アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
刃径(Φmm)
1.4
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
1.4
有効長(mm)
4.2
刃数
2
全長(mm)
50
R
0.7