MICROCHIP
17ビット アナログフロントエンドIC Microchip 1チャンネル 16ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(30個)
注文コード
00838340
品番
TC500ACPE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
●アプリケーション:アナログ シグナルプロセッサ, 測定, センサインターフェース●ADC数:1●分解能:17ビット●インターフェースタイプ:シンプルなI/O●回路数:1●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:16●電源タイプ:デュアル電源●●動作供給電圧 Max:±7.5 V●幅:6.35mm●TC5xx/TC7109シリーズデュアルスロープA/Dコンバータ
寸法(mm)
19.05×6.35×3.3
RoHS指令(10物質対応)
対応