協和精工
エンドミル 焼結 ボールE SBBE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
3
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.5
1.6
1.8
2
3
4
5
6
刃数
3
2
3
刃長(mm)
2
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.5
2
2.5
3
3.5
有効長(mm)
6
0.6
0.9
1.2
1.5
1.8
2.4
3
3.6
4.2
4.5
4.8
5.4
6
9
12
15
20
2
4
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00838346
品番
SBBE-3150
参考基準価格(税別)
¥49,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途
焼き入れ鋼の加工
全長(mm)
50
刃数
3
刃径(Φmm)
3
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
2
材質
CBN
R
1.5
有効長(mm)
6