曜日別特売
SBBEF-2050040 エンドミル 焼結 ボールE SBBEF 協和精工 00838513

エンドミル 焼結 ボールE SBBEF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)1
刃長(mm)1
有効長(mm)4
4
3
5
6
8
10
0.6
1.2
0.9
1.8
2.4
1.5
3.6
4.8
7.2
4.2
8.4
4.5
9
9.6
5.4
10.8
12
18
全長(mm)50
内容量1本注文コード00838513品番SBBEF-2050040
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。

用途
焼き入れ鋼の加工
刃径(Φmm)1シャンク径(Φmm)4材質CBN刃長(mm)1有効長(mm)4刃数2全長(mm)50R0.5首径(mm)0.95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする