MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S 1刃・3刃 EPP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
5.5
5.5
5.5
2
2.5
3.5
4.5
6.5
7
7.5
8.5
9
9.5
11
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
20
25
刃長(mm)
13
6
8
10
11
13
16
19
22
26
32
38
45
63
全長(mm)
60
60
70
80
100
110
125
140
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00839755
品番
EPP3055-CS
参考基準価格(税別)
¥21,340
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5.5
刃長(mm)
13
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
3
材質
超硬