ATOM(サイトウ製作所)
エンドミル 超硬S 2刃 AMEL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
0.1
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
刃長(mm)
1
0.7
1
1.5
2
3
2.5
4
5
3.5
4.5
6
8
10
7
5.5
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00839956
品番
AMEL-20010-1
参考基準価格(税別)
¥22,190
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
0.1
刃長(mm)
1
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3
刃数
2
材質
超微粒子