三木プーリ
ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-216-MA-30H
商品レビューを投稿する
98日以内出荷
返品不可
98日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00840099
品番
PE-216-MA-30H
参考基準価格(税別)
¥80,600
販売価格(税込)
¥84,295
販売価格(税別)
¥
76,632
バスケットに入れる
その他
【キー溝】新JIS 規格対応
質量(kg)
10
サイズ
216
タイプ
機械側変速機型
対応機種
PSD・PDC・PDG用
穴径(mm)
30