ATOM(サイトウ製作所)
エンドミル 超硬S 2刃 AMES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
0.1
0.1
0.1
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
刃長(mm)
0.2
0.1
0.15
0.2
0.3
0.4
0.5
1
2
2.5
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00840227
品番
AMES-20010
参考基準価格(税別)
¥17,970
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
0.1
刃長(mm)
0.2
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3
刃数
2
材質
超微粒子