ATOM(サイトウ製作所)
エンドミル 超硬S 2刃 AMES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
0.85
0.85
0.85
0.8
0.9
0.95
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
刃長(mm)
2.5
0.1
0.15
0.2
0.3
0.4
0.5
1
2
2.5
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00840376
品番
AMES-20085
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,620
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
0.85
刃長(mm)
2.5
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3
刃数
2
材質
超微粒子