EIKO(栄工舎)
エンドミル 超硬S 2刃 2AHEL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
10
10
12
13
14
15
16
18
20
25
6
8
シャンク径(Φmm)
10
10
12
16
20
25
6
8
刃長(mm)
50
50
60
80
40
全長(mm)
200
200
250
150
180
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00840498
品番
AHEL2+10
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
50
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
10
材質
K10
刃数
2
表面処理
ノンコート