EIKO(栄工舎)
エンドミル 超硬S 2刃 2AHES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
4
10
12
13
14
15
16
18
20
25
4
5
6
8
シャンク径(Φmm)
6
10
12
16
20
25
6
8
刃長(mm)
20
40
50
60
20
30
全長(mm)
60
100
110
120
140
160
60
80
90
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00840692
品番
AHES2+4
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
20
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
材質
K10
刃数
2
表面処理
ノンコート