EIKO(栄工舎)
エンドミル 超硬S 2刃 2GES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
0.7
0.7
0.7
0.5
0.6
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
10
12
13
14
15
16
18
2
2.5
20
25
3
4
5
6
7
8
9
シャンク径(Φmm)
4
4
6
10
12
16
20
25
8
刃長(mm)
5
5
10
40
50
60
15
20
30
全長(mm)
50
50
60
120
150
90
160
100
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00842598
品番
GES2+0.7
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
0.7
刃長(mm)
5
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
材質
K03
刃数
2