曜日別特売

エンドミル 超硬S 2刃 2GES

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)0.8
0.8
0.5
0.6
0.7
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
10
12
13
14
15
16
18
2
2.5
20
25
3
4
5
6
7
8
9
シャンク径(Φmm)4
刃長(mm)5
全長(mm)50
内容量1本注文コード00842607品番GES2+0.8
参考基準価格(税別)¥30,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
刃径(Φmm)0.8刃長(mm)5全長(mm)50シャンク径(Φmm)4材質K03刃数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする