HARWIN
HARWIN 基板接続用ソケット 120 極 2mm 4 列 スルーホール実装
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00843197
品番
M22-6003005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●極数: 120●行数: 4●ピッチ: 2mm●タイプ: ソケットストリップ●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 12A●コンタクト材質: 青銅●PC/104プラスコネクタ及びヘッダ. 埋め込みPC用途のPC104業界規格と互換性のあるバスコネクタ製品で、共通バスを持つスタッキング基板用に設計されています。 PCIバスをサポート
RoHS指令(10物質対応)
対応