DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
10
2
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
シャンク径(Φmm)
10
4
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
50
20
26
30
40
50
70
首下長(mm)
100
50
55
65
80
100
140
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00847157
品番
AL-SEE-MS2100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
50
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
10
刃数
2
材質
超硬
首下長(mm)
100