DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEEL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.7
刃長(mm)
7.7
シャンク径(Φmm)
3
注文コード
00847297
品番
AL-SEEL2017-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1.7
刃長(mm)
7.7
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
刃数
2
材質
超硬合金