DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEEL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
3.7
刃長(mm)
24
シャンク径(Φmm)
6
注文コード
00847516
品番
AL-SEEL2037
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
3.7
刃長(mm)
24
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
超硬合金