HAMMOND
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:111 mm, 奥行き:332 mm 1590Z235
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00850355
品番
1590Z235
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
●材質: アルミダイキャスト合金●奥行き: 332 mm●高さ: 111 mm●幅: 232 mm●外形寸法: 332×232×111mm●範囲: 1590●色: クリア●フランジ: なし●シリーズ: 1590Z●IK等級: IK08kg●ガスケット材質: シリコン樹脂●Hammond タイプ 4X/6P ダイキャストアルミエンクロージャは、防水で、 UL 認定を取得しており、肉厚が付いています。ツーピースさねはぎ構造で、交換可能な一体型シリコンラバーガスケットにより、防塵及び防水性能を発揮します。ガスケットはエンクロージャ内で緩んでいました(取り付け済みではありません)。4 本のステンレススチール埋込型小ねじで、タップ穴にふた LID を固定します。ガスケット保護外側のボックス貫通ブラインドホール構造を使用した簡単な壁面取り付けが可能です。ナチュラル色で、寸法は 332×232×111 mm です。IP68 保護等級です このガスケットの温度定格は -40 → +150 ° C です 繰り返し開閉を行う場合に最適です
RoHS指令(10物質対応)
対応