ニチアロイ(日本超硬)
エンドミル 超硬S 2刃 COMIC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
13.5
13.5
13.5
14
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
14.5
15
15.5
16
18
20
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
1
2
3
シャンク径(Φmm)
16
10
12
16
20
6
8
刃長(mm)
21
21
21
15
16.5
18
19.5
22.5
24
27
30
6
7.5
9
10.5
12
13.5
20
22
2
4
8
10
14
16
全長(mm)
140
100
120
140
150
70
80
90
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00850395
品番
COMIC-S1-13.5
参考基準価格(税別)
¥82,140
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
全長(mm)
140
刃数
2
刃径(Φmm)
13.5
シャンク径(Φmm)
16
刃長(mm)
21
材質
超硬