NACHI(不二越)
エンドミル 超硬S 2刃 CU2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
2
0.5
1
1.5
10
12
2
2.5
3
4
5
6
8
シャンク径(Φmm)
4
4
10
12
6
8
刃長(mm)
5
1.25
2.5
3.75
22
26
5
6.25
8
11
13
19
全長(mm)
40
40
70
75
45
50
60
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00851068
品番
CU2-2
参考基準価格(税別)
¥6,370
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2
刃長(mm)
5
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
材質
超硬