ROHM
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP/NPN, 表面実装, 100 / 100 mA, EMD72T2R
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8000個)
注文コード
00853417
品番
EMD72T2R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
仕様
●トランジスタタイプ: PNP/NPN●最大DCコレクタ電流: 100 / 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 / -50 V●パッケージタイプ: SOT-563●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 80●ピン数: 6●1チップ当たりのエレメント数: 2
RoHS指令(10物質対応)
対応