曜日別特売
V7-1C17E9-201 Honeywell マイクロスイッチ ローラレバー クイックコネクト honeywell 00853670

Honeywell マイクロスイッチ ローラレバー クイックコネクト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様●アクチュエータタイプ: ローラレバー●末端様式: クイックコネクト●コンタクト定格電流: 15 A●接点構成: SP-CO●操作力: 1.72 N●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●スイッチハウジング: V7ハウジング●コンタクト材質: 銀 / 金めっき / 金合金●ケースの材質: 熱可塑性物●機械的寿命: 10000000Cycles●リリース力: 0.19N●動作温度範囲: -40 → +85℃●CSA、ENEC、UL. Honeywell V7ミニチュアヘビーデューティマイクロスイッチ. Honeywell V7シリーズのマイクロスイッチは、長期的な信頼性を重視して設計されています。 頑丈な熱可塑性樹脂ハウジングで保護されたV7シリーズのマイクロスイッチは、さまざまな用途及び環境で使用することができます。. 60年以上の実績がある、極めて信頼性の高いスナップスプリング機構 さまざまな用途に対応可能な0.1 A → 25 Aの幅広い電流範囲 V7シリーズの対応温度範囲は業界トップの-40 ℃ → +175 ℃で、過酷な条件で何年間にもわたって高い信頼性を維持 最大10000000運転サイクルという非常に優れた耐久性により、マシンのダウンタイム及びシステムの全体コストを削減可能注文コード00853670品番V7-1C17E9-201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
仕様●アクチュエータタイプ: ローラレバー●末端様式: クイックコネクト●コンタクト定格電流: 15 A●接点構成: SP-CO●操作力: 1.72 N●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●スイッチハウジング: V7ハウジング●コンタクト材質: 銀 / 金めっき / 金合金●ケースの材質: 熱可塑性物●機械的寿命: 10000000Cycles●リリース力: 0.19N●動作温度範囲: -40 → +85℃●CSA、ENEC、UL. Honeywell V7ミニチュアヘビーデューティマイクロスイッチ. Honeywell V7シリーズのマイクロスイッチは、長期的な信頼性を重視して設計されています。 頑丈な熱可塑性樹脂ハウジングで保護されたV7シリーズのマイクロスイッチは、さまざまな用途及び環境で使用することができます。. 60年以上の実績がある、極めて信頼性の高いスナップスプリング機構 さまざまな用途に対応可能な0.1 A → 25 Aの幅広い電流範囲 V7シリーズの対応温度範囲は業界トップの-40 ℃ → +175 ℃で、過酷な条件で何年間にもわたって高い信頼性を維持 最大10000000運転サイクルという非常に優れた耐久性により、マシンのダウンタイム及びシステムの全体コストを削減可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする