ROHM
ローム 整流ダイオード, 1A, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-323HE ショットキーバリア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
1セット(3000個)
¥52,980
1袋(100個)
¥1,998
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
00854029
品番
RB168VAM100TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-323HE●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 100V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 5A●小型モールドタイプ(TUMD2M) 高い信頼性 超低IR
RoHS指令(10物質対応)
対応