DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S 2刃 DV-SED
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
6
3
4
5
6
8
10
12
14
16
20
シャンク径(Φmm)
6
4
6
8
10
12
14
16
20
コーナーR(mm)
1
0.5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
刃長(mm)
9
4.5
6
7.5
9
12
15
18
21
24
30
全59種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00854193
品番
DV-SED-2060-LS-R1.0
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
9
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
首下長(mm)
33
材質
超微粒子
コーナーR(mm)
1