DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S 2刃 DV-SED
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
8
3
4
5
6
8
10
12
14
16
20
シャンク径(Φmm)
8
4
6
8
10
12
14
16
20
コーナーR(mm)
3
0.5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
刃長(mm)
12
4.5
6
7.5
9
12
15
18
21
24
30
全59種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00854288
品番
DV-SED-2080-LS-R3.0
参考基準価格(税別)
¥34,170
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
12
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
8
刃数
2
首下長(mm)
43
材質
超微粒子
コーナーR(mm)
3