曜日別特売
RB511SM-30T2R ローム 整流ダイオード, 100mA, 30V 表面実装, 2-Pin EMD, SOD-523 (SC-79) ショットキーバリア 370mV ROHM 00854309

ローム 整流ダイオード, 100mA, 30V 表面実装, 2-Pin EMD, SOD-523 (SC-79) ショットキーバリア 370mV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(8000個)
注文コード
00854309
品番
RB511SM-30T2R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
仕様
●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: EMD, SOD-523 (SC-79)●最大連続 順方向電流: 100mA●ピーク逆繰返し電圧: 30V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 370mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 500mA
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする