DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S 2刃 DV-SED
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
16
3
4
5
6
8
10
12
14
16
20
シャンク径(Φmm)
16
4
6
8
10
12
14
16
20
コーナーR(mm)
0.5
0.5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
刃長(mm)
24
4.5
6
7.5
9
12
15
18
21
24
30
全59種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00854525
品番
DV-SED-2160-LS-R0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
16
刃長(mm)
24
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
首下長(mm)
80
材質
超微粒子
コーナーR(mm)
0.5