DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S 2刃 DZ-SED
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
16
3
4
5
6
8
10
12
14
16
20
シャンク径(Φmm)
16
6
8
10
12
16
20
コーナーR(mm)
4
0.5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
刃長(mm)
35
10
12
15
20
25
28
35
45
全59種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00855742
品番
DZ-SED-2160-R4
参考基準価格(税別)
¥62,670
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
16
刃長(mm)
35
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
コーナーR(mm)
4
材質
超微粒子