LCMXO2-640HC-4TG100I Lattice Semiconductor MachXO2 CPLD, I/O 78本, 100-Pin TQFP Lattice Semiconductor 00859489

Lattice Semiconductor MachXO2 CPLD, I/O 78本, 100-Pin TQFP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(90個)注文コード00859489品番LCMXO2-640HC-4TG100I
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様●ファミリー名: MachXO2●ユーザI/O数: 78●メモリタイプ: フラッシュ●ロジックブロック/エレメント数: 640●インシステムプログラミング: インシステム●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TQFP●動作温度 Min: -40 ℃●伝播遅延: 7.24ns●寸法: 14×14×1.4mm●高さ: 1.4mm●長さ: 14mm●幅: 14mm●Lattice Semiconductor MachXO2(TM)ファミリRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする