KLAXON
Klaxon 信号灯 キセノン灯青 12 V dc、24 V dc Flashguard QBSシリーズ QBS-0056
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
00860171
品番
QBS-0056
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
●電源電圧: 12 V dc、24 V dc●光効果: 点滅●発光色: 青●取付方法: 表面実装●バルブタイプ: キセノン灯●電流タイプ: DC●ベース直径: 85mm●本体色: 白●ランプ含む: あり●シリーズ: Flashguard QBS●高さ: 81mm●動作温度 Min: -20℃●Klaxon ビーコンキセノンフラッシュチューブ付き Klaxon DC 青色レンズビーコンには、視認性と光の拡散性を高めるディフューザが取り付けられています。低プロファイル設計で、高品質ポリカーボネート製です。この防水フラッシュガードには、 Terminal Block と 27 mm 深型ベースが含まれ、シールとグロメットが付属します。セキュリティアラート、緊急警告、及び一般的な信号の Visual Indicator として最適です。特長と利点供給電圧: 12 V dc / 24 V dc キセノンランプブルーブ 標準モデルの1回で固定オプションを使うと設置が簡単 コンパクト、近代的なすっきりしたデザイン 白色の高品質ポリカーボネートハウジング バンダル抵抗の安全ロック機構 逆極性接続時は電力消費ゼロのため火災報知設備に役立ちます。 動作温度範囲は -20 ° C 及び 40 ° C です認定IP67定格
RoHS指令(10物質対応)
対応