MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S 2刃 HESL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
00864072
品番
HESL2140-C
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
14
刃長(mm)
70
全長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
材質
超硬