MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S 2刃 HESL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
00864142
品番
HESL2230
参考基準価格(税別)
¥173,340
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
23
刃長(mm)
80
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
20
刃数
2
材質
超硬