NS(日進工具)
エンドミル 超硬S 2刃 NX25
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
0.8
0.8
0.8
0.5
0.6
0.7
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
シャンク径(Φmm)
4
4
6
刃長(mm)
0.8
0.8
0.8
0.5
0.6
0.7
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
全長(mm)
40
40
45
50
全116種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00881676
品番
NX-25 0.8
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
0.8
刃長(mm)
0.8
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
材質
超微粒子