NS(日進工具)
エンドミル 超硬S 2刃 NX30
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
2.9
2.9
2.9
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
シャンク径(Φmm)
6
4
6
刃長(mm)
5.8
5.8
5.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4
2.6
2.8
3
3.2
3.4
3.6
3.8
4.2
4.4
4.6
4.8
5.2
5.4
5.6
6.2
6.4
6.6
6.8
7
7.2
7.4
7.6
7.8
8
8.2
8.4
8.6
8.8
9
9.2
9.4
9.6
9.8
10.2
10.4
10.6
10.8
11
11.2
11.4
11.6
11.8
全長(mm)
45
40
45
50
全127種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00883252
品番
NX-30 2.9
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2.9
刃長(mm)
5.8
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
超微粒子