DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S 2刃 OCKS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
2
7
8
9
10
11
12
13
シャンク径(Φmm)
6
10
12
16
刃長(mm)
3
10.5
12
13.5
15
16.5
18
19.5
全長(mm)
50
60
65
70
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00892072
品番
OCKS-020M-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
刃径(Φmm)
2
刃長(mm)
3
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
KT9